Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk AI 3.5" 10 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate SkyHawk AI 3.5" 10 TB Serial ATA III
Seagate SkyHawk AI 3.5" 10 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70660971
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000VE0008
EAN/GTIN:
     763649124093
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
10000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
SMART-Technologie
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
300000
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
690 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
-304 - 3048 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.9 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
1.2 W
Energieverbrauch (idle)
4.9 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.