Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco 175831-02 Mülleimer 50 l Rund Metall, Kunststoff, Edelstahl Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco 175831-02 Mülleimer 50 l Rund Metall, Kunststoff, Edelstahl Rot
Wesco 175831-02 Mülleimer 50 l Rund Metall, Kunststoff, Edelstahl Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70427946
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     175831-02
EAN/GTIN:
     4004519124703
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
755 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Rot
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Deckelmaterial
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Wencke
24702
ab € 1,6085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.