Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 5796 Lichtspot Einbaustrahler GU10 LED 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 5796 Lichtspot Einbaustrahler GU10 LED 50 W
Paulmann 5796 Lichtspot Einbaustrahler GU10 LED 50 W
Paulmann 5796 Lichtspot Einbaustrahler GU10 LED 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70424332
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     5796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Edles Material – hochwertige Verarbeitung. Die 230V Halogen-Einbauleuchten der Premium Line bieten wohnliches Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glastyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
79 mm
Einbauraum Tiefe
90 mm
Wandplattentiefe
75 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
50 W
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.