Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Mobiler Notebook Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Digitus Mobiler Notebook Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70390386
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90368
EAN/GTIN:
     4016032456063
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Mobiler Notebook Ständer, faltbar und in 5 verschiedenen Stufen (Winkel) verstellbar.

- Für Notebooks von 10" bis 15"
- Einklappbar und platzsparend verstaubar
- Verstellbar in 5 verschiedenen Winkelstufen
- Optimale Belüftung durch die offene Rahmenkonstruktion
- Traglast bis 5 kg

Der mobile Notebook Ständer von DIGITUS® benötigt dank der schlanken Bauform und auf Ihrem heimischen Schreibtisch wenig Platz. Erstellen Sie mit wenigen Handgriffen einen ergonomisch perfekten Arbeitsplatz für Ihr Notebook. Der Winkel des Ständers ist bequem in 5 Stufen einstellbar und lässt sich somit an jede Art von Notebook oder Tischhöhe anpassen. Schonen Sie Ihre Geräte durch die offene Rahmenkonstruktion, die stets für optimale Belüftung sorgt. Zugelassen für Notebooks bis 5 kg.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungsvolumen
2143.2 cm³
Paketgewicht
770 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 "
Projektionsflächenkapazität
10 - 15 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
620 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
83040000
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.