Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Ergonomische Monitorerhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Digitus Ergonomische Monitorerhöhung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70390385
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90458
EAN/GTIN:
     4016032454564
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Die höhenverstellbare Monitorerhöhung hilft Ihnen Ihren Arbeitsplatz individuell zu gestalten. Durch den modularen Aufbau der Standfüsse können Sie die Höhe flexibel in 3 Schritten erhöhen und im vorderen Bereich Ihr Tablet- oder Smartphone abstellen.

- Höhenverstellbare Monitorerhöhung mit leichter Handhabung
- 3-fach höhenverstellbar bis max. 14,5 cm
- Mit Tablet- & Smartphoneständer im vorderen Bereich mit Kabeldurchführung
- Sie haben jederzeit Ihr Tablet oder Smartphone im Blick
- Maximale Traglast: 10 kg
- Der Bereich unterhalb des Schreibtischaufsatzes kann genutzt werden, beispielsweise für Desktop PC, etc.

Mit der ergonomischen Monitorerhöhung erhalten Sie ein einfach zu benutzendes Produkt, mit welchem Sie Ihren Schreibtisch individuell gestalten können. Durch den modularen Aufbau des Standfusses können Sie sehr einfach durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Stützelementen die Höhe des Ständers verändern. Im vorderen Bereich befindet sich zusätzlich eine Smartphone- & Tablethalterung mit Öffnungen für Lade- oder Anschlusskabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
316 mm
Verpackungsvolumen
9037.6 cm³
Paketgewicht
2115 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
1500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
44209099
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.