Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 21133 Toaster 2 Scheibe(n) 750 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 21133 Toaster 2 Scheibe(n) 750 W Grün
Korona 21133 Toaster 2 Scheibe(n) 750 W Grün
Korona 21133 Toaster 2 Scheibe(n) 750 W Grün
Korona 21133 Toaster 2 Scheibe(n) 750 W Grün
Korona 21133 Toaster 2 Scheibe(n) 750 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70332555
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     21133
EAN/GTIN:
     4053035211336
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grün
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: toaster, korona toaster
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.