Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0163479
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.4 mm
Kupferindex
192 kg/km
Kabelgewicht
400 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
10 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
40
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,921*
€ 5,831*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 5,29048*
€ 7,66048*
3 Tage
55
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,10*
€ 10,27*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 15,08*
2 Tage
67
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 17,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,831*
€ 6,93889
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,421*
€ 6,45099
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,151*
€ 6,12969
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,931*
€ 5,86789
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,651*
€ 5,53469
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,921*
€ 4,66599
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119204
ab € 0,78*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119303
ab € 0,62233*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119304
ab € 0,81046*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307
ab € 1,41769*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403
ab € 1,149*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119812
ab € 1,54873*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119854
ab € 0,01181*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119903
ab € 0,62849*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119905
ab € 1,10774*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119505/500
ab € 64,4245*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119212/100
ab € 1,72042*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119203
ab € 0,45397*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119614/500
ab € 5,20889*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119804/500
ab € 0,48356*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119308
ab € 1,84963*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.