Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 35028000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 35028000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Blau
GROHE 35028000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Armaturenanschluss Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70251792
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     35028000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenanschluss
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Merkmale
Produkttyp
Armaturenanschluss
Produktfarbe
Blau
Verbindender thread type
1/2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36122000
ab € 175,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.