Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934077188 Stromkabel Grün, Gelb 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934077188 Stromkabel Grün, Gelb 2 m
Hirschmann 934077188 Stromkabel Grün, Gelb 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70245253
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934077188
EAN/GTIN:
     4002044184674
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel gelb grün 2m
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmes-ser und geradem Abgang. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolier-te Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung vonSchäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
1000 V
Eingangsstrom
32 A
Impedanz
0.02 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972307101
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.