Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR283ZWJU Bohrhammer SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR283ZWJU Bohrhammer SDS Plus
Makita DHR283ZWJU Bohrhammer SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70239342
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR283ZWJU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2 x 18 V-Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
2.9 J
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Bürstenloser Motor
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
232 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,66*
€ 558,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,49*
€ 552,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,40*
€ 541,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,40*
€ 534,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,77*
€ 518,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.