Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar AC-5474 Klimagerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Tristar AC-5474 Klimagerät
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215081
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     AC-5474
EAN/GTIN:
     8713016079725
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Das mobile Tristar Klimagerät lässt sich überall dort einsetzen, wo man Kühlung braucht. Das kompakte und gut konzeptionierte Klimagerät ist leicht transportabel und benötigt nur wenig Stauraum. Da die Kühlwirkung sofort zu verspüren ist, schafft die kühle Luft an heißen Sommertagen viel Erleichterung. Der Energieverbrauch ist mit der Effizienzklasse A gering.

Individuell anpassbare Einstellungen
Die Kühlleistung des AC-5475 Klimageräts beträgt 5000 BTU und 1,46 kW. Damit eignet sich die Klimaanlage für Räume bis 40 m3. Der erzeugte Luftstrom beträgt 320 m³ pro Stunde. Die Temperatur können Sie innerhalb eines Bereichs zwischen 16⁰C und 31⁰C vorwählen. Das Klimagerät bietet drei verschiedene Betriebsarten: Kühlen, Entfeuchten und Ventilator.

Entfeuchten und Lüften
Bei Verwendung der Tristar Klimaanlage als Ventilator sind zwei Gebläsestufen einstellbar. Davon abgesehen können Sie das Klimagerät auch zum Entfeuchten der Luft bei einer Trocknungsleistung von 0,8 Litern pro Stunde einsetzen. Der Wassertank besitzt ein Fassungsvermögen von 0,5 Litern und eine Anzeige bei vollem Tank. Dank dieser Zusatzfunktion gehört feuchte oder schwüle Luft der Vergangenheit an. Da sich trockene Luft zudem rascher abkühlt, ist die Kühlwirkung noch größer.

Einfache Bedienung
Die Bedienung der Tristar Klimaanlage ist sehr einfach. Dank Fernbedienung können Sie die mobile Klimaanlage auch aus der Distanz bedienen. Ferner können Sie den Timer so programmieren, dass sich das Klimagerät selbständig ein- oder ausschaltet. So haben Sie Raumklima bei sich zuhause jederzeit unter Kontrolle, auch wenn Sie schlafen oder es sich in Ihrem Sessel bequem gemacht haben!

Praktisch im Gebrauch
Dank der Rollen können Sie die mobile Tristar Klimaanlage problemlos bewegen. Daher können Sie sie an jedem gewünschten Ort einsetzen. Dank kompakter Bauweise nimmt sie wenig Platz ein und lässt sich nach dem Sommer auch bequem verstauen.

Lieferumfang:
Tristar Klimaanlage, Schlauch, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilator
Kühlleistung (max)
5000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
1460 W
Geräuschpegel
65 dB
Variable Energie
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.5 l
Deshumidifizierende Kapazität
0.8 l/h
Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit)
320 m³/h
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
40 m³
Schlauchlänge
1.5 m
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
100 g
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
24 h
Lenkrollen
Ja
Kühltemperaturreichweite
16 - 31 °C
Anzeige Wassertank voll
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieeffizienzklasse (Heizen)
A
Anschlusswert
561 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO263A
ab € 269,48*
Sonstiges
DOMO
DO324A
ab € 417,64*
Sonstiges
Princess
01.352900.01.001
ab € 319,70*
Sonstiges
Tristar
AC-5477
ab € 271,23*
Sonstiges
Tristar
AC-5529
ab € 223,49*
Sonstiges
Tristar
AC-5531
ab € 317,91*
Sonstiges
Tristar
AC-5552
ab € 495,20*
Sonstiges
Tristar
AC-5560
ab € 318,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.