Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec CK3X Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen 499 g Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec CK3X Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen 499 g Schwarz, Grau
Intermec CK3X Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 240 x 320 Pixel Touchscreen 499 g Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70213203
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CK3XAB4M000W4400
EAN/GTIN:
     5712505723128
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Intermec CK3x…

…ist eine leistungsstarke Weiterentwicklung des sehr erfolgreichen Intermec CK3. Mit seiner hohen Leistung ist das neue Modell CK3X für den Einsatz in Distributionszentren als auch in Produktion und Einzelhandel geeignet. Für die Performance sorgt eine 1GHZ OMAP Architektur. Durch die branchenweit höchste Akkuleistung, verbessertes Barcode-Scanning, Device-Health-Monitoring und die Kompatibilität mit Standards wie HTML5 können Unternehmen die Produktivität ihrer Mitarbeiter erhöhen. Der CK3X ist für Anwendungen im Lager optimiert. Unternehmen, die das Vorgängermodell CK3B nutzen, können leicht auf den CK3X umsteigen. Zudem ist das Zubehör rückwärts kompatibel und ermöglicht es Unternehmen, nahtlos auf die neuen Geräte umzusteigen, ohne zusätzliche Investitionen in Ladegeräte, Docking-Stationen oder Handgriffe für Scanner.

Der Intermec CK3X eignet sich bestens als Nachfolgemodell für den CK3B. Das Modell verfügt über einen integrierten Area Imager für Scannen von 1d- und 2D-Barcodes im Standard-, Nah- und Fernbereich. Auch Codes mit schlechter Qualität oder beschädigte Codes können problemlos gelesen werden. Die Scan-Engines unterstützen ebenfalls omnidirektionales Scannen und bieten eine hohe Bewegungstoleranz für verbesserte Effizienz. Um Investitionen für Kunden noch zukunftssicherer zu machen, verfügt der CK3X über ein sehr anpassungsfähiges Design. Das Gerät unterstützt die neuesten RF-Standards – 802.11 a/b/g/n und Bluetooth®-Funk, ein RFID-Lesemodul ist optional erhältlich.

Die CK3X ist ein robuster mobiler Computer und hält Stürzen auf Beton aus einer Höhe von 1,5 Metern bei allen Einsatztemperaturen stand. Die Akkulaufleistung ist der von Konkurrenzprodukten überlegen. Angestellte können eine ganze Schicht oder auch länger arbeiten, ohne den Akku ersetzen oder aufladen zu müssen. Der Formfaktor des CK3 ist zudem wesentlich schlanker als das anderer robuster Geräte in dieser Klasse.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Numerisch
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
cULus Listed, DEMKO, BSMI, Class B – FCC/ICES/EN, GOST-R, CE, CCC, FCC, Industry Canada, C-tick (AU/NZ), NCC, OFCA, IDA, ICASA, POSTEL, NTC, KC (Korea), ETA, ANATEL, WEEE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Stimmenerkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
499 g
Breite
83 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
216 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Prozessorfamilie
Instruments OMAP
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
0.256 GB
Flash-Speicher
1 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
ROM-Kapazität
1024 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Touchscreen
Ja
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,60*
€ 1.586,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,18*
€ 1.573,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,22*
€ 1.521,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,54*
€ 1.485,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,08*
€ 1.434,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
203-989-001
ab € 34,09*
Zubehör
Honeywell
203-990-001
ab € 84,93*
Zubehör
Honeywell
236-209-001
ab € 2,39*
Zubehör
Honeywell
236-297-001
ab € 47,31*
Zubehör
Honeywell
815-087-001
ab € 78,80*
Zubehör
Honeywell
815-088-001
ab € 76,56*
Zubehör
Honeywell
871-229-202
ab € 574,62*
Zubehör
Honeywell
871-230-101
ab € 328,67*
Zubehör
Honeywell
346-069-107
ab € 20,49*
Zubehör
Honeywell
VE011-2016
ab € 46,91*
Zubehör
Honeywell
805-611-001
ab € 135,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.