Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 550-00045 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 550-00045 Kabelschneider
Distrelec RND 550-00045 Kabelschneider
Distrelec RND 550-00045 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70207448
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 550-00045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Spitzen 5 mm, glatte Greifflächen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
146 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomische Griffe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.