Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN LCCH-2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SILVYN LCCH-2
Lapp SILVYN LCCH-2
Lapp SILVYN LCCH-2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70207436
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN LCCH-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten, halogenfreien Kunststoffmantel besitzt.

Halogenfrei
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,5576*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 13,5076*
€ 16,07404
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,4076*
€ 15,95504
pro Meter
ab 125 Meter
€ 12,8976*
€ 15,34814
pro Meter
ab 250 Meter
€ 12,4576*
€ 14,82454
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 11,5576*
€ 13,75354
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.