Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System FPME-S Lüftertafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System FPME-S Lüftertafel
Enoc System FPME-S Lüftertafel
Enoc System FPME-S Lüftertafel
Enoc System FPME-S Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70199982
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     51101
EAN/GTIN:
     7330701067204
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Merkmale
Typ
Lüftertafel
Produktfarbe
Grau
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Luftstrom
169 m³/h
Kabellänge
2 m
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 180,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.