Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 172610 Schraubzwinge Trägerklemme 1,6 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 172610 Schraubzwinge Trägerklemme 1,6 cm Edelstahl
ERICO 172610 Schraubzwinge Trägerklemme 1,6 cm Edelstahl
ERICO 172610 Schraubzwinge Trägerklemme 1,6 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70199604
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     172610
EAN/GTIN:
     8711893726138
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Trägerklemme
Klemmöffnung
16 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Minimale Spannbreite
42 mm
Maximale Spannbreite
50 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9725*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,90802*
€ 8,22054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79802*
€ 8,08964
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,54802*
€ 7,79214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,37802*
€ 7,58984
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,9725*
€ 7,10728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.