Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design AJ130D Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design AJ130D Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Aluminium
Walther Design AJ130D Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70187037
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     AJ130D
EAN/GTIN:
     4004122211746
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Schmales Blockprofil mit ganzheitlich eloxierter, matt gebürsteter Oberfläche in vielen Standardformaten, quadratischen Formaten und fünf Farben. Die quadratischen Formate sind mit einem echten Schrägschnitt-Passepartout ausgestattet.Leiste: Blockprofil, Schrägschnittpassepartout geeignet
Rückwand: MDF, bs 21 x 29,7 cm mit Aufsteller Aufhängung: Aufhängeösen für Quer- und Hochformat, ab 40x50 cm mit Galerieaufhängung Verschluss: V-Clips /Drehklammern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
307 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Oberflächentyp
Matte
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.