Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design HO030X Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design HO030X Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Grau
Walther Design HO030X Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70186787
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     HO030X
EAN/GTIN:
     4004122165568
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz walther
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
351 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Grau
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.