| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70185824 Herst.-Nr.: 01030 EAN/GTIN: 4010995010300 |
| |
|
| | |
| Schont Ihre Gesundheit Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Steigert Ihre Effizienz Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 41 mm | | Länge (mm) | 249 mm | | Höhe | 41 mm | | Gewicht | 175 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | Hex 14 mm | | Klingenlänge | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wiha softfinish sechskant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, wiha 6kant-steckschlüssel |
| | |
| |