Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekey 101303 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ekey 101303 Interkom-System-Zubehör
ekey 101303 Interkom-System-Zubehör
ekey 101303 Interkom-System-Zubehör
ekey 101303 Interkom-System-Zubehör
ekey 101303 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70185411
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101303
EAN/GTIN:
     9120022226361
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
ekey fingerprint zugangskontrolle
fingerprint zugangskontrolle
Das ekey Dekorelement für Fingerscanner integra Gold deckt den Fingerscanner integra ab. Es ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey Dekorelement ist für die ortsfeste Montage ins Türblatt und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Ein ekey Dekorelement für Fingerscanner integra Gold ist eine Komponente des ekey Fingerscanners integra und kann nur dort verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.5 mm
Höhe
91.5 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.