| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70182945 Herst.-Nr.: 26061 EAN/GTIN: 4010995260613 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Farbcodierung rot.
Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 175 mm | | Gewicht | 18 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | | Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch) | 2.5 mm | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Drehmomentklinge, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, inbus schraubendreher |
| | |
| |