Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26062 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26062 Schraubenziehereinsatz
Wiha 26062 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182875
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge Innensechskant
Innensechskant-Drehmomentklinge
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
Steigert Ihre Effizienz
Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.

Klinge
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Farbcodierung rot.

Anwendung
Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
3 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.