Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182782
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Schont Ihre Gesundheit
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Länge (mm)
249 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
163 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
Hex 11 mm
Klingenlänge
125 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01026
ab € 5,21*
Zubehör
Wiha
01020
ab € 3,91*
Zubehör
Wiha
01021
ab € 4,32*
Zubehör
Wiha
01022
ab € 4,29*
Zubehör
Wiha
01023
ab € 4,83*
Zubehör
Wiha
01024
ab € 5,45*
Zubehör
Wiha
01025
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.