Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182752
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26111
EAN/GTIN:
     4010995261115
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
ESD-Schraubendreher TORX PLUS
ESD-Schraubenzieher TORX PLUS
ESD-TORX PLUS-Schraubendreher
Schont Ihre Gesundheit
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Länge (mm)
254 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
128 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx Plus
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
40IP
Klingenbreite
7 mm
Rollendicke
7 mm
Klingenlänge
130 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
362IP015080
ab € 4,67*
Zubehör
Wiha
362IP020100
ab € 5,08*
Zubehör
Wiha
362IP025100
ab € 5,34*
Zubehör
Wiha
26107
ab € 6,89*
Zubehör
Wiha
26109
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.