Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha SoftFinish Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182690
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Vereinfacht Ihre Arbeit
Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Schont Ihre Gesundheit
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Länge (mm)
271 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
271 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
Hex 12 mm
Klingenlänge
150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
26303
ab € 3,22*
Zubehör
Wiha
26304
ab € 2,87*
Zubehör
Wiha
26305
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.