Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System KBPI 01-S Rack Kabelhalterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System KBPI 01-S Rack Kabelhalterung Schwarz
Enoc System KBPI 01-S Rack Kabelhalterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182626
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54891
EAN/GTIN:
     7330701027406
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
88 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalterung
Zweck
Rack
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Schweden
Zertifizierung
IEC 60695-11-10/UL94
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.