Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX LS FLAT mini KNX Beleuchtungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX LS FLAT mini KNX Beleuchtungssteuerung
ESYLUX LS FLAT mini KNX Beleuchtungssteuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70181995
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ED10429002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
EIB-Helligkeitsregler
KNX-Helligkeitsregler
Sonnensensor
Der Helligkeitsregler LS-FLAT mini KNX verhilft jeder KNX-Beleuchtungssteuerung zu mehr Individualität, Flexibilität und Energieeffizienz. Verborgen im winzigen Gehäuse schaltet, regelt oder steuert er auf Basis seiner Lichtmessung zwei separate Lichtkanäle. Er kann zwei externe Lichtwerte mit dem eigenen verrechnen, wodurch sich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Mehrpunktmessung und Kaskadierung ergeben.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
AC Eingangsspannung
29 - 31 V
Energieverbrauch
10 mA
Leistungen
Typ
Beleuchtungssteuerung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyethylen
Schutzart
III
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Zertifizierung
CE , RoHS , WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Gewicht
560 g
Länge (mm)
48 mm
Breite
33 mm
Höhe
48 mm
Ausgesparter Durchmesser
25 mm
Augesparte Länge
45 mm
Tiefe
48 mm
Weitere Suchbegriffe: helligkeitssensor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426391
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.