Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Enoc System FPME Lüftertafel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-70176453
Hersteller:
Enoc System
Herst.-Nr.:
51501
EAN/GTIN:
7330701067006
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
145 mm
Merkmale
Typ
Lüftertafel
Produktfarbe
Beige
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Luftstrom
169 m³/h
Kabellänge
2 m
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
rack zubehör
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lüfterpaket für F3,Lichtgrau FPME-G
ENOC
56950
€ 238,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.