Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 972518102 Drahtverbinder Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hirschmann 972518102 Drahtverbinder Blau
Hirschmann 972518102 Drahtverbinder Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70157431
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972518102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Lamellenstecker mit Käfi gfeder, trittfest, das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz.Lötanschluss bis 1,5 mm², Kabeldurchmesser bis 4,2 mm. Kontaktmaterial Messing vernickelt / vergoldet. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium verni-ckelt / vergoldet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Spannung
30 V
Stromstärke
32 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972357702
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972359102
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.