Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SEB 2630 S1,9 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735152-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972359102
EAN/GTIN:
     4002044198183
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
SKS Hirschmann SEB 2630 S1,9 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Blau 1 St.

Sicherheits-Laborprogramm SEB

4 mm

Berührungssichere Einbaubuchse. Zum Einbau in Schalttafeln od. Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Berührungssicher (Ja/Nein): Ja · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 24 A · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -40 - +80 °C · Weitere technische Daten: Messing vergoldet, Anzugs-Drehmoment: 50 Ncm, Einbau-Ø: 12,2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
24 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Berührungssicher (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
972359102
Typ (Hersteller-Typ):
SEB 2630 S1|ツ|9
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
1000 V
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Einbau-Durchmesser (Details):
12.2 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +80 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm blau, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder blau, 4250260212705, SKS Hirschmann, 972359102, SEB 2630 S1, 9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,26*
€ 4,18*
1
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,30*
Lager 102
453
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,88*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,82*
€ 12,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934071102
ab € 6,98*
Zubehör
Hirschmann
972518102
ab € 9,62*
Zubehör
Hirschmann
973644102
ab € 6,27*
Zubehör
Hirschmann
934073102
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.