Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 80.60.77 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNEX 80.60.77 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
UNEX 80.60.77 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70157092
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     80.60.77
EAN/GTIN:
     8428884005386
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Für die Führung von Kabeln in Schalt- und Datenschränken. Montage auch bei hängender Installation möglich. Isolierendes Material. Lieferlänge: 2m. Farbe: grau. Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960ºC; nicht flammenausbreitend gemäß EN 50085-2-3:2010. Bequeme Installation und Wartung. Einfache Montage und Demontage des Deckels . Betriebssicherheit und Kostensenkung: ohne scharfe Kanten. Seitenlaschen mit großer Flexibilität und der Möglichkeit zum Biegen oder Ausbrechen. Die Seitenlaschen verletzen weder Hände noch Kabel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
80 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,335*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,395*
€ 12,37005
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,135*
€ 12,06065
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,605*
€ 11,42995
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,265*
€ 11,02535
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,925*
€ 10,62075
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,335*
€ 8,72865
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
40902
ab € 116,83*
Zubehör
Unex
40885
ab € 0,88813*
Zubehör
Unex
1309
ab € 32,245*
Zubehör
Unex
40850
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.