Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47236086 Steckdose Typ F Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47236086 Steckdose Typ F Anthrazit
Berker 47236086 Steckdose Typ F Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70157042
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47236086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
32 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.