Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934100102 Drahtverbinder Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934100102 Drahtverbinder Blau
Hirschmann 934100102 Drahtverbinder Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70149091
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934100102
EAN/GTIN:
     4002044186807
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Turmstecker mit Schraubanschluss für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-durchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, sowie 4 mm Buchsen für Turmsteckbauweise. Einfache Montage durch „Click-System“.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Breite
58.5 mm
Tiefe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Spannung
30 V
Stromstärke
24 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930176102
ab € 0,52*
Zubehör
Stäubli
60.7030-23 25M
ab € 38,54*
Zubehör
Stäubli
60.7030-23 5M
ab € 10,66*
Zubehör
Stäubli
61.7607-23 25M
ab € 101,11*
Zubehör
Stäubli
22.1051
ab € 1,34*
Zubehör
Stäubli
22.1055
ab € 1,53*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.