| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2622028 Herst.-Nr.: 22.1055 EAN/GTIN: 5060641259828 |
| |
|
| | |
| Farbe = Gold Gender = Stecker Anschlussart = Schraub Nennstrom = 50A Kontaktbeschichtung = Vergoldet Federkontakt = Ja Länge = 30.5mm Kontaktmaterial = Messing
Multi Contact BananensteckerDer Multi Contact Bananenstecker ist ein nicht isolierter 4-mm-Stecker in Laternenausführung. Die Laternenfeder wird aus einer Kupferlegierung gezogen, um einen konstanten Kontaktdruck und einen niedrigen Widerstand zu gewährleisten. Er hat einen Nennstrom von 50 A.Eigenschaften und VorteileSchraubanschluss Vergoldetes Kontaktmaterial aus Messing Federkontakt Länge: 30,5 mmAnwendungenAutomobilbau (Anlagen für die Kfz-Fertigung) Motorsport Luftfahrt (Anlagenausrüstung)ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Farbe: | Gold | Gender: | Stecker | Anschlussart: | Schraub | Nennstrom: | 50A | Kontaktbeschichtung: | Vergoldet | Federkontakt: | Ja | Länge: | 30.5mm | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, bananenstecker gold, 2622028, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Staubli, 221055, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,44* | € 2,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,58* | € 2,87* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,85* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|