Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DF333DSAE Bohrmaschine 1700 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DF333DSAE Bohrmaschine 1700 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Blau
Makita DF333DSAE Bohrmaschine 1700 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70133738
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF333DSAE
EAN/GTIN:
     0088381872577
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1700 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
21 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
0.8 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1700 RPM
Drehmomenteinstellungen
20
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
14 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
30 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
66 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
212 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197396-9
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.