Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6322-810CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 240 Glühbirne(n) LED 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6322-810CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 240 Glühbirne(n) LED 6 W
Konstsmide 6322-810CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 240 Glühbirne(n) LED 6 W
Konstsmide 6322-810CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 240 Glühbirne(n) LED 6 W
Konstsmide 6322-810CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 240 Glühbirne(n) LED 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70055830
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6322-810CH
EAN/GTIN:
     7318306322812
Suchbegriffe:
Partylichterkette
Weihnachtsbaumbeleuchtung
Weihnachtsbaumkerzen
Weihnachtsbaumkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Dimmbar
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
240 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Bernstein
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
24 V
Sonstige Funktionen
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.