Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUKEY PA-T9 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC, Gleichstrom, USB Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUKEY PA-T9 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC, Gleichstrom, USB Schnellladung Drinnen
AUKEY PA-T9 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC, Gleichstrom, USB Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69919435
Hersteller:
     AUKEY
Herst.-Nr.:
     PA-T9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
18 W
Sonstige Funktionen
Ladezeit
35 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
52 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC, Gleichstrom, USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb 5 w, universalladegerät, aukey ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.