Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 107142 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 107142 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 107142 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69919073
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     107142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
23 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
X53SVSX387V
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.