Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PP6U-1M Netzwerkkabel Grün Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PP6U-1M Netzwerkkabel Grün Cat6 U/UTP (UTP)
Gembird PP6U-1M Netzwerkkabel Grün Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69527616
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6U-1M/G
EAN/GTIN:
     8716309093323
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE, ISO 9001
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.