Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000250005 Herst.-Nr.: PSG2C EAN/GTIN: 4015000415040 |
| |
|
| | |
| Extra stark. Wasserfest. Flexibel und schlagfest. Tropft nicht. Sehr einfach in der Anwendung. Pattex Sekundenkleber Ultra Gel. Müssen wir dazu noch etwas sagen? Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Gel | | Klebetyp | Kontaktkleber | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Geeignet für ABS-Kunststoff | Ja | | Geeignet für Karton | Ja | | Geeignet für Keramik | Ja | | Geeignet für Leder | Ja | | Geeignet für Metall | Ja | | Geeignet für Kunststoff | Ja | | Geeignet für Polystyrol | Ja | | Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC) | Ja | | Geeignet für Porzellan | Ja | | Geeignet für Gummi | Ja | | Geeignet für Holz | Ja | | Nicht geeignet für Polyethylen | Ja | | Nicht geeignet für Polypropylen | Ja | | Trocknungsfarbe | Transparent | | Wasserfest | Ja | | Schlagfest | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kapazität | 3 g | Leistungen | Trocknungszeit | 24 h | | Temperaturbeständigkeitsbereich | -20 - 80 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber henkel, kontaktkleber |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,51* | € 3,18* | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,71* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,71* | € 3,31* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,66* | € 3,35* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,79* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|