Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk VL500 55-2 EDF 28 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2500 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69379326
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107405162
EAN/GTIN:
     5711145123220
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
VL-500 Nass-/Trockensauger - die neue Art der Reinigung Die VL500 Nass-/Trockensauger sind ideal für Hotels, Ausstellungs- und Konferenzzentren und öffentliche Gebäude geeignet. Diese Maschine ist das perfekte Arbeitsgerät für den Gebäudereiniger. Ausgestattet mit innovativen Features, wie der Schutz bei einer fehlerhaften Filterkonfiguration oder der Duale Filtration. Bei der Dualen Filtration sind die Filter für einen Nass- wie auch Trockeneinsatz ausgelegt. Umständliche und zeitraubende Filterwechsel für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche sind somit nicht mehr notwendig. Dies gibt dem Bediener zusätzliche Sicherheit und die Motoren werden nachhaltig geschützt. Das einzigartige Design und die Funktionen des VL500 wurden in direkter Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. Die VL500 Nass-/Trockensauger Serie gewährleistet Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Anschaffungskosten. Diese Maschinen erledigen ihre Aufgaben schnell und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2500 W
Saugenergie
200 AW
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Staufach
Ja
Griffanzahl
1
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
28 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kapazität Flüssigkeitstank
55 l
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
2.5 m
Schlauchdurchmesser
40 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Treppenstufen
Geräuschpegel
84 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
2
Vakuum
21 kPa
Luftstrom
72 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
27500 g
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, nilfisk zyklonstaubsauger, beutellose bodenstaubsauger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,80*
€ 701,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,06*
€ 691,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,46*
€ 646,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,58*
€ 619,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,97*
€ 577,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.