Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk VL500 35 EDF 18 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1350 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69379320
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107405160
EAN/GTIN:
     5711145123206
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Die Zukunft der Nass-/Trockensauger Die VL500 Nass-/Trockensauger sind ideal für Hotels, Ausstellungs- und Konferenzzentren und öffentliche Gebäude geeignet. Diese Maschine ist das perfekte Arbeitsgerät für den Gebäudereiniger. Ausgestattet mit innovativen Features, wie der Schutz bei einer fehlerhaften Filterkonfiguration oder der Duale Filtration. Bei der Dualen Filtration sind die Filter für einen Nass- wie auch Trockeneinsatz ausgelegt. Umständliche und zeitraubende Filterwechsel für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche sind somit nicht mehr notwendig. Dies gibt dem Bediener zusätzliche Sicherheit und die Motoren werden nachhaltig geschützt. Das einzigartige Design und die Funktionen des VL500 wurden in direkter Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. Die VL500 Nass-/Trockensauger Serie gewährleistet Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Anschaffungskosten. Diese Maschinen erledigen ihre Aufgaben schnell und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1350 W
Saugenergie
250 AW
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Staufach
Ja
Griffanzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
18 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kapazität Flüssigkeitstank
35 l
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
1.9 m
Schlauchdurchmesser
32 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Treppenstufen
Geräuschpegel
81 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
2
Vakuum
20 kPa
Luftstrom
48 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
12500 g
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Kessel-Deckel, Kesseldeckel, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, wassersauger wap, beutellose bodenstaubsauger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.