Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link M7200 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link M7200 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7200 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7200 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7200 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7200 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7200 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
TP-Link M7200 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69375592
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7200
EAN/GTIN:
     6935364082505
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Schnelles Internet. Überall!
Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router M7200


Es gibt keine Grenzen
Der M7200 unterstützt den letzten Mobilfunkstandard 4G FDD/TDD-LTE, der den meisten Ländern und Regionen schnelles WLAN anbietet. Ob ruckelfreies HD-Streaming, sekundenschnelle Downloads oder Onlinegaming, alles ist möglich.

WLAN-Verbindung für bis zu
10 Geräte

Mit TP-Links mobilem Router M7200 können Sie die mobile 3G/4G-Verbindung mit bis zu 10 drahtlosen Geräten wie Tablets, Smartphones, Laptops usw. nutzen.

Bis zu 8 Stunden grenzenlose Mobilität
Mit seinem leistungsfähigen 2000mAh-Akku kann der M7200 bis zu 8 Stunden netzunabhängig betrieben werden. Danach können Sie ihn über ein Micro-USB-Kabel an einem Computer oder einer Powerbank neu aufladen.

Sekundenschnell
in Funktion

Der M7200 verfügt über ein kompaktes und benutzerfreundliches Design. Sie brauchen nur die SIM-Karte einzulegen und den Netzschalter zu drücken, der Highspeed-4G-Hotspot ist innerhalb einer halben Minute Betriebsbereit.

Einfaches Management mit der tpMiFi-App

Mit der tpMiFi-App können Sie Ihren M7200 einfach und unkompliziert über jedes iOS-Gerät verwalten. Setzen Sie Datenlimits, überwachen Sie, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen und verschicken Sie Nachrichten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
180 g
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
56.7 mm
Höhe
19.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Tragbar
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Ethernet LAN Charakteristiken
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G
3G-Standards
HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.