Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KB955 Tastatur USB Deutsch, Russisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu KB955 Tastatur USB Deutsch, Russisch Schwarz
Fujitsu KB955 Tastatur USB Deutsch, Russisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69344089
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K955-L496
EAN/GTIN:
     4059595599327
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
notebook tastatur fujitsu
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
465 x 180 x 22 mm
Tastaturgewicht
850 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
60 mA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Deutsch, Russisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Zertifizierung
CE, WEEE, FCC Class B
Merkmale
Kabellänge
1.85 m
Weitere Suchbegriffe: notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.