|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-69291679 Herst.-Nr.: 17193K EAN/GTIN: 4043718278169 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Konverterkabel wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine Mini DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | DisplayPorts-Version | 1.2a |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Produktfarbe | Weiß |  | Chipsatz | Parade PS176 |  | Umwandlertyp | Passiver Videokonverter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |