Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller EK 15 Kochfeld Schwarz, Grau, Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller EK 15 Kochfeld Schwarz, Grau, Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Heller EK 15 Kochfeld Schwarz, Grau, Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69207446
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     EK 15
EAN/GTIN:
     4005812799148
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte 1500w
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
15000 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
2730 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, heller kochplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.