Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B450M-HDV R4.0 AMD B450 Sockel AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B450M-HDV R4.0 AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Asrock B450M-HDV R4.0 AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Asrock B450M-HDV R4.0 AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Asrock B450M-HDV R4.0 AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Asrock B450M-HDV R4.0 AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Asrock B450M-HDV R4.0 AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69168677
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXB9N0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677337617
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
AMD StoreMI
Ein leistungsstarkes Tool, das die Geschwindigkeit Ihrer SSD mit der Kapazität Ihrer Festplatte kombiniert und so ein einzelnes, schnelles und einfach zu verwaltendes Laufwerk erschafft. SSDs sind schnell, aber teuer und bieten nur eine minimale Kapazität. Mechanische Festplatten haben eine große Kapazität zu einem niedrigen Preis, sind aber viel langsamer als eine SSD. Die Technologie AMD StoreMI "kombiniert" diese beiden Speicherarten in einem einzigen Laufwerk und verschiebt die Daten, auf die Sie am häufigsten zugreifen, automatisch auf die SSD. So erhalten Sie das Beste aus beiden Welten: Die SSD-Reaktionsfähigkeit und die Kapazität mechanischer Festplatten. Sie können auch bis zu zwei Gigabyte RAM als Last-Level-Cache für ultraschnelle Daten verwenden.

Ultra M.2 32 Gb/s
(PCIe Gen3 x4 & SATA3)

Der Anschluss Ultra M.2 mit PCIe-Gen3-x4-Anbindung treibt die Transferrate auf bis zu 32 Gb/s. Darüber hinaus unterstützt er M.2-Module für SATA3 mit 6 Gb/s und ist kompatibel zum U.2-Kit von ASRock, das die Installation einiger der schnellsten U.2-SSDs für PCIe Gen3 x4 ermöglicht.

Drei Monitore
Grafik, Grafik und noch mehr Grafik! Sie wollten mehr fürs Auge, also bietet dieses Mainboard Unterstützung für bis zu drei Monitore (Triple Monitor). Damit können gleichzeitig bis zu drei Grafikausgänge an der hinteren I/O-Blende genutzt werden, ohne eine weitere Grafikkarte einbauen zu müssen.

4K x 2K
Verfügt über mindestens 3840 x 2160 Pixel, was der doppelten horizontalen und vertikalen Auflösung des 1080p-Formats entspricht.

Design mit Feststoffkondensatoren
ASRock verbaut auf diesem Mainboard Feststoffkondensatoren. Mit diesen zuverlässigen Kondensatoren kann dieses Mainboard eine stabilere Leistung erzielen und weist eine längere Lebensdauer auf.

Audiokondensatoren von ELNA
Wer hat behauptet, hochwertiger Sound sei nur mit High-End-Mainboards möglich? ASRock verbaut Audiokondensatoren von ELNA auf Mainboards der Mainstream- und Einstiegsklasse! Im Vergleich mit herkömmlichen Feststoffkondensatoren beträgt der Verluststrom nur marginale 3 uA. Das ist der Schlüssel um den Störpegel signifikant zu senken und selbst die anspruchsvollsten Audiophilen zufriedenzustellen.

Digitale Spannungswandler
Dieses Mainboard nutzt das neueste Hybrid-Design mit digitalen Spannungswandlern, die gleichmäßige Ströme und eine präzise Kontrolle ermöglichen. Durch die effiziente und saubere Stromversorgung der CPU wird zudem die Stabilität und Lebensdauer des Mainboards deutlich erhöht.

A-Tuning
A-Tuning ist ASRocks Mehrzweck-Software mit einem neuen Interface, mehr Features und verbesserten Werkzeugen!

Full Spike Protection
Einige sensible Digitalkomponenten des Mainboards sind anfällig für Stromschwankungen, so dass überhöhte Spannungen zu Fehlfunktionen im System führen können. ASRocks sogenannte "Full Spike Protection" vereint verschiedene Technologien, die Schäden an Mainboardkomponenten durch unerwartete Spannungsschwankungen verhindern können.

Live Update & APP Shop
Der ASRock APP Shop wurde entwickelt, um Ihnen mehr Komfort zu bieten. Wir bieten Kunden verschiedene Apps und Support-Software zum Download an. Sie können so auf einfache Weise Ihr System optimieren und Ihr Mainboard auf dem neuesten Stand halten. Alles mit dem ASRock APP Shop.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
AMD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B450
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Zertifizierung
<ul><li>FCC, CE - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)</li></ul>
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.1
Clear CMOS-Jumper
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Gewicht
465 g
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Nebenkosten inklusive
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 3.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
70 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.