Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLSW141H Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLSW141H Video-Switch HDMI
Vivolink VLSW141H Video-Switch HDMI
Vivolink VLSW141H Video-Switch HDMI
Vivolink VLSW141H Video-Switch HDMI
Vivolink VLSW141H Video-Switch HDMI
Vivolink VLSW141H Video-Switch HDMI
Vivolink VLSW141H Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68419077
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLSW141H
EAN/GTIN:
     5704174150800
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Audio-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audio (L,R) Out
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
564 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
180 g
Abmessungen (BxTxH)
194 x 81 x 12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Plug
Ja
HDCP
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Fernbedienungstyp
IR + RS232
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Audioformate
PCM
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 197,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.