Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 26119208 Rack Zubehör Blindverschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 26119208 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Schroff 26119208 Rack Zubehör Blindverschlussplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68277241
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26119208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
338 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Materialdicke
3 mm
Merkmale
Typ
Blindverschlussplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
2U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.