Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T183 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group T183 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Team Group T183 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Team Group T183 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Team Group T183 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Team Group T183 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Team Group T183 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Team Group T183 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Team Group T183 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68271756
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TT1833128GF01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
60.3 mm
Höhe
4.6 mm
Gewicht
19 g
Design
Formfaktor
andere
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
35 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.